TGB20-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309869

TGB20-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309869
TGB20-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309869

ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.23×10^-2 O:M32×1.5 P.C.DF(mm):78 X(mm):2 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.058×10^-2 最高回転速度(r/min):700 止め輪サイズY(mm):32 設定トルク範囲(N・m):9.8~44注文コード72309869品番TGB20-H
参考基準価格(税別)¥59,273販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様GD2(kgf・m2):0.23×10^-2 O:M32×1.5 P.C.DF(mm):78 X(mm):2 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.058×10^-2 最高回転速度(r/min):700 止め輪サイズY(mm):32 設定トルク範囲(N・m):9.8~44質量(kg)0.9寸法L(mm)30最大軸穴径(mm)20下穴径(Φmm)8寸法A(mm)47PM5-L6寸法S(mm)2寸法D(mm)25寸法E(mm)90寸法B(mm)7.5寸法C(mm)5.7寸法T(mm)1.8寸法W(mm)5寸法N(mm)4寸法I(mm)54寸法J(mm)48寸法G(mm)62寸法K(mm)32QM4-L8H(mm)82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする