仕様GD2(kgf・m2):1256.61×10^-2 M×N×個数:M16-L45×6 O:M160×3 カップリング側下穴径(mm):38 カップリング側最大軸穴径(mm):113 スプロケットチェーン番号:RS120 スプロケット歯数:36 トルクガード側下穴径(mm):52 トルクガード側最大軸穴径(mm):110 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):314.15×10^-2 最高回転速度(r/min):100 止め輪サイズY(mm):160質量(kg)130.5寸法L(mm)155寸法A(mm)303PM16-L45寸法F(mm)21.9寸法S(mm)7寸法D(mm)105寸法E(mm)99.2寸法B(mm)100寸法C(mm)195寸法T(mm)6寸法I(mm)34寸法J(mm)278寸法G(mm)473.4寸法K(mm)266寸法R(mm)8UM10×20QM12-L20H(mm)157