TGX35-H ショックガード TGXシリーズ 椿本チエイン 72310368

ショックガード TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):1.33×10^-2 minポイント位置F(mm):-0.5 トリップ時移動量C(mm):2 ばねの色:グリーン×10 慣性モーメント(kg・m2):0.333×10^-2 最高回転速度(r/min):800 設定トルク範囲(N・m):87~196注文コード72310368品番TGX35-H
参考基準価格(税別)¥165,819販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
H(mm)88質量(kg)2.51LM55×1.5最大軸穴径(mm)35下穴径(Φmm)12寸法A(mm)68寸法S(mm)10寸法D(mm)11寸法E(mm)11.6寸法B(mm)37.5KM50×1.5寸法P(mm)6寸法M(mm)88寸法N(mm)91寸法O(mm)107寸法I(mm)70寸法G(mm)107寸法R(mm)6QM6-7仕様GD2(kgf・m2):1.33×10^-2 minポイント位置F(mm):-0.5 トリップ時移動量C(mm):2 ばねの色:グリーン×10 慣性モーメント(kg・m2):0.333×10^-2 最高回転速度(r/min):800 設定トルク範囲(N・m):87~196
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする