曜日別特売
TGX70-HC ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエイン 72310456

ショックガードカップリング TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
この商品は仕様・寸法Mなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
GD2(kgf・m2):35.7×10^-2 minポイント位置D(mm):0.6 P.C.DE(mm):200 P.C.DF(mm):146 カップリング側下穴径(mm):23 カップリング側最大軸穴径(mm):80 トルクガード側下穴径(mm):23 トルクガード側最大軸穴径(mm):70 ばねの色:グリーン×12 慣性モーメント(kg・m2):8.93×10^-2 最高回転速度(r/min):240 設定トルク範囲(N・m):353~696
寸法M(mm)
152
注文コード
72310456
品番
TGX70-HC
参考基準価格(税別)¥349,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
質量(kg)
16.3
寸法L(mm)
148
寸法A(mm)
124
P
M10-L22
寸法S(mm)
18
仕様
GD2(kgf・m2):35.7×10^-2 minポイント位置D(mm):0.6 P.C.DE(mm):200 P.C.DF(mm):146 カップリング側下穴径(mm):23 カップリング側最大軸穴径(mm):80 トルクガード側下穴径(mm):23 トルクガード側最大軸穴径(mm):70 ばねの色:グリーン×12 慣性モーメント(kg・m2):8.93×10^-2 最高回転速度(r/min):240 設定トルク範囲(N・m):353~696
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
3.3
寸法T(mm)
76
寸法M(mm)
152
寸法N(mm)
218
寸法I(mm)
4
寸法J(mm)
70
寸法G(mm)
116
寸法K(mm)
100
寸法R(mm)
10
Q
M10-38
H(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする