曜日別特売
LPTC4000L12 パワーシリンダ 椿本チエイン 72312766

パワーシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個仕様ロッド回転力(N・m):83.3、呼称速度(mm/s)50Hz:25、呼称速度(mm/s)60Hz:30常用トルク(N・m)83.3注文コード72312766品番LPTC4000L12
参考基準価格(税別)¥965,000販売価格(税込)¥978,780
販売価格(税別)
889,800
仕様ロッド回転力(N・m):83.3、呼称速度(mm/s)50Hz:25、呼称速度(mm/s)60Hz:30ストローク(mm)1200タイプTCタイプ常用トルク(N・m)83.3モーター容量(kW)1.5速度記号L定格推力(N)39.2k
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする