A4ヴィフアール水彩紙パッド 細目60枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72319996 品番S304SV
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・スキャンなどデジタルと親和性が高いA4サイズ。
・気兼ねなくたっぷり描ける大容量の60枚入り。
・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。
・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。
・中性紙で変色が少なく、保存性にも優れています。

寸法(mm)【本文】297×210 サイズA4 質量(g)1024 内容【本文】60枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×21 用紙ヴィフアール水彩紙 / 242(g/m2) / 細目 材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール 製本天のりパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする