ポストカード ヴィフアール細目 100枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72320030 品番S144HVC
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・表面はなめらかで、線画やボタニカルアートなどに適しています。
・発色が良くにじみどめが強いです。
・紙の白さは自然で絵を引き立てるナチュラルホワイトです。
・紙厚があるのでこれまで以上に幅広い技法を受け止めます。
・気兼ねなくたっぷり描ける大容量の100枚入り。
※裏面には郵便番号欄(宛先用のみ)と切手欄が印刷されています。

寸法(mm)【本文】148×100 サイズポストカードサイズ 質量(g)365 内容【本文】100枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×105×40 用紙ヴィフアール水彩紙 / 242(g/m2) / 細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする