B5スパイラルノート 横罫150枚LGY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72320109 品番N236OHFS-51
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・表紙は落ち着いたカラーに箔押しのアクセント。
・150枚入りで、たっぷり使える大容量。
・紙面の広さと携帯性の両方を兼ね備えたB5サイズ。
・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。
・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。

材質(表紙)
表表紙:カラーボード/箔押し(箔色:シルキーマロン)
裏表紙:クラフトボール
グレー サイズB5 質量(g)562 寸法(縦×横)(mm)254×179 寸法(縦×横×厚さ)(mm)254×193×22 用紙筆記用紙 70g/m2 罫線メモリ入6.5mm罫 製本スパイラル(コイルループ) 本文枚数150 ミシン目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする