曜日別特売
RT63-AJ3 エアージャッキ3t普通自動車用 DS 72322051

RT63-AJ3 エアージャッキ3t普通自動車用 DS 72322051
RT63-AJ3 エアージャッキ3t普通自動車用 DS 72322051
RT63-AJ3 エアージャッキ3t普通自動車用 DS 72322051
RT63-AJ3 エアージャッキ3t普通自動車用 DS 72322051

エアージャッキ3t普通自動車用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72322051品番RT63-AJ3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エアジャッキ 3トン用
砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮
操作は簡単!
マフラーにつなぐだけ!
セダン、2トン、4WDに適応
◆ホース、専用バッグ、専用マット付属
※円筒形のマフラーのみ使用可

付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする