DTE XL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶(20L)危険物の品名第四石油類注文コード72322385品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】
熱安定性に優れ、初期性能を長期間維持することにより油圧装置の安定稼働を実現します。
サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。

仕様【可燃性液体類】100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする