ストローク(mm)2000
枠番JWB200
取付方式押上用
基本容量(kN)196
保持トルク(N・m)51
速度記号H
仕様ウォーム速比:8 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):16 ネジ外径(mm):63 ネジ谷底径(mm):55.7 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):500 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):104.5 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):555.1 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):5.5 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):62