リニパワージャッキ JWB(ボールネジタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枠番JWB200 仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):16 ネジ外径(mm):63 ネジ谷底径(mm):55.7 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):500 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):54.2 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):555.1 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):2.8 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):41 注文コード72322733 品番JWB200USL15
参考基準価格(税別)¥1,043,700 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品は枠番・仕様など260種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1500 枠番JWB200 取付方式押上用 基本容量(kN)196 保持トルク(N・m)15 速度記号L 仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):16 ネジ外径(mm):63 ネジ谷底径(mm):55.7 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):500 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):54.2 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):555.1 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):2.8 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする