トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業の 避難ハシゴ・ロープ
オリールU型可変フック型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72323819
品番
2013
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途
2階からの緊急避難用
質量(kg)
5.7
全長(m)
4.5
別売付属品
【格納箱】No.2/S
認定番号
はし-002号
有効長(m)
3.9
注意
※防火対象物にご使用の場合は、専門の有資格者による6ヶ月に1回の機器点検及び、年に1回の総合点検が消防法により義務付けられています。