ノ-ト/B5-A罫/50枚/A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72323968 品番ノ-505-A/A
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。

サイズセミB5・タテ252×ヨコ179mm 枚数50 紙厚(g/m2)70 行数30 紙質上質紙 A罫 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする