ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート プーさんビンテージシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72324065
品番
ノS-126A-DB
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています
仕様
スイング・ロジカルノート・セミB5・A罫・単品
色
ダークブルー
サイズ
B5
枚数
30
本体質量(g)
135
紙厚(g/m
2
)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×4
行数
30
紙質
上質紙
罫
A罫(7mm)
材質(表紙)
クラフトボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本