ロジカルノート スパイダーマンアメコミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 72324169 品番 ノS-129A-R
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています

仕様スイング・ロジカルノート・A5・A罫・単品 レッド サイズA5 枚数30 本体質量(g)95 紙厚(g/m2)70 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4 行数26 紙質上質紙 A罫(7mm) 材質(表紙)クラフトボール紙 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする