ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート スターウォーズビンテージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72324239
品番
ノS-131A-1
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています
仕様
スイング・ロジカルノート・A5・A罫・単品
色
1
サイズ
B5
枚数
30
本体質量(g)
95
紙厚(g/m
2
)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×4
行数
26
紙質
上質紙
罫
A罫(7mm)
材質(表紙)
クラフトボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本