ストローク(mm)1000
枠番JWH150
取付方式吊下用
基本容量(kN)147
保持トルク(N・m)79.2
速度記号H
仕様ウォーム速比:8 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):32 ネジ外径(mm):50 ネジ谷底径(mm):42.7 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):270 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):146.8 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):797.3 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):4.1 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):65