曜日別特売
W-694R2 ソフト巾木/高さ40mm/Rあり/25M巻 サンゲツ 72325411

チップ画像

ソフト巾木/高さ40mm/Rあり/25M巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード72325411品番W-694R2
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)25000横(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする