リニパワージャッキ JWH(ハイリードボールネジタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72325454 品番 JWH050USH15
参考基準価格(税別)¥634,200 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
ストローク(mm)1500 枠番JWH050 取付方式押上用 基本容量(kN)49 保持トルク(N・m)27.5 速度記号H 仕様ウォーム速比:6 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):25 ネジ外径(mm):36 ネジ谷底径(mm):31.1 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):450 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):49.2 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):207.6 許容入力軸トルク(N・m):153.9 最大許容入力容量(kW):2.3 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする