ストローク(mm)800
枠番JWH100
取付方式吊下用
基本容量(kN)98
保持トルク(N・m)52.8
速度記号H
仕様ウォーム速比:8 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):32 ネジ外径(mm):45 ネジ谷底径(mm):38.9 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):400 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):98 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):531.5 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):4.1 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):65