仕様ウォーム速比:8 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):12 ネジ外径(mm):65 ネジ谷底径(mm):51.3 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):200 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):238.1 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):1287.7 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):5 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):20
ストローク(mm)600
枠番JWM200
取付方式吊下用
基本容量(kN)196
速度記号H