Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆片口スパナ
防爆片口スパナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72326567
品番
AMC0130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
火花が出ないため現場で安全
用途
ボルトの緩め、締め
長さ(mm)
【I】240
色
銅色
質量(g)
270
二面幅S(mm)
22
グリーン購入法
適合