仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):10 ネジ外径(mm):55 ネジ谷底径(mm):43.4 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):290 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):72.3 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):813.2 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):2.2 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):14
ストローク(mm)1000
枠番JWM150
取付方式吊下用
基本容量(kN)147
速度記号L