曜日別特売

600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本(100m)
注文コード
72333147
品番
UL2570SX(FA) #16X2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。

用途
半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする