ポータブルインバータ発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72335016 品番EG0900IS
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。

定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5 コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A)直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380 エンジン部総排気量(mL)50 乾燥質量(kg)12.7 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷〜定格負荷):約11.9〜4.1 定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷〜定格負荷):48.5〜60.5 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:0.9 エンジン使用燃料無鉛ガソリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする