PB180DRGX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 72335445

充電式ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード72335445品番PB180DRGX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)

切断能力(mm)パイプ丸:120切断能力(mm)パイプ角120×120付属品ソーブレード(BIM、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックスセット内容バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RCケース(バッテリ・充電器用)付[約55分充電]質量(kg)6.5(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×231×302ノコ刃(周速)(m/s)1.4[84]~2.7[162]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1,140×13×0.5作業量(目安)炭素鋼鋼管:Φ48.6mm・厚さ3.7mm(DRGX) 約30本・(DRFX) 約15本/鋼製電線管:Φ38.1mm・厚さ1.4mm (DRGX)約240本・(DRFX)約120本適合バッテリーA-60464,A-60442
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする