マリンテック製 LEDマルチライト 12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 72335491 品番 MDWL-12SW
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約10Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12V用
本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。
オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。
ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)

白色 質量(g)380 電圧(V)DC12 消費電力(W)10 ケーブル長(m)10 キャップステンレス サイズ(mm)34×425 LED使用数(個)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする