BLITZ
Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
ねじ寸法
M12×1.2
注文コード
72335719
品番
14012
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷間鍛造製法を採用。
全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。
1個当たり48gの軽量ナット。
信頼の「MADE IN JAPAN」。
材質
SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼
全長(mm)
40
色
ブラック
タイプ
オープンエンド(貫通)
ねじ寸法
M12×1.2
適合レンチ
17HEX
注意
※TOYOTA 86(ZN6)・GR86(ZN8)はM12×P1.25サイズです。
※上記メーカーには、OEM車や一部ネジサイズが異なる車種が存在します。お買い上げの際は必ず現車のネジサイズをご確認ください。