曜日別特売

Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通

Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 - BLITZLug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 - BLITZ

冷間鍛造製法を採用。
全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。
1個当たり48gの軽量ナット。
信頼の「MADE IN JAPAN」。

材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX内容量1セット(20本)
注意
※TOYOTA 86(ZN6)・GR86(ZN8)はM12×P1.25サイズです。
※上記メーカーには、OEM車や一部ネジサイズが異なる車種が存在します。お買い上げの際は必ず現車のネジサイズをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7233571914012M12×1.2
7,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
7233572814013M12×1.25
7,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする