シングウチェンソー 14インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72335868 品番GS371
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。
残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。
防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。
始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。

本体質量(kg)4.7 排気量(mL)35.2 油タンク容量(L)0.22 使用燃料混合ガソリン チェンタイプソーチェン:91PX-52E 燃料タンク容量(L)0.32 点火プラグRCJ-7Y ガイドバー長さ(mm)350(14インチ)
関連資料:(4.14MB)
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする