画像準備中

シングウチェンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バー全長(mm)400(16インチ) 注文コード72335886 品番XV385D 16インチ/スプロケットノーズバー仕様
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバー全長3種類から選べます 他の種類を見る

伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。
メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。
スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。

排気量(mL)35.2 油タンク容量(L)0.21 チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL 乾燥質量(kg)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグBPM8Y 燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1 バー全長(mm)400(16インチ) 振動3軸合成値(m/s2)4.9
関連資料:(2.58MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする