光沢アルミテープS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72336358 品番 J3260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。

用途
流し台など水廻りのすき間シールに
金属屋根、外壁などの防水・補修に
空調ダクトの補修に
シルバー テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10 特性耐候性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする