※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

108-100 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 72336376 108-100 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 72336376 108-100 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 72336376

養生用布粘着テープ No.108

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72336376 品番 108-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。
特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。
基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。

黄土 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.31 基材スフ 粘着剤ゴム系 粘着力3.30N/10mm 幅(mm)100 厚さ(mm)0.31 質量(g)903.2 長さ(m)25 引張強度(N/10mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05788903
2022-07-01
用途:
カヤック組み立て時の仮止め
ノーライト デザイン 様

この25mmテープニチバン製以外の製品は片手で切りにくかったり、粘着剤が樹脂に反応したりと使いにくく、30年以上使用し続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
35013937
2015-05-19
用途:
自動車修理で使用してます

剥がした時にのり残りが少ないのがいいです。

対象商品:
06904353
2020-11-12
用途:
塗装の養生に使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

どうしても立て裂けしやすいのは梱包用と同じ商品なのかな?それと捲き込みしやすいので塗装の養生用には不向きに思いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする