仕様負荷設定レベル:[High1]-200〜-5%/5〜200%(出力1)[High2]-200〜-5%/5〜200%(出力2)[Low]-99〜99%(出力3)
オプション標準仕様
質量(kg)1
取付パネル取付形
接点数3c
タイプパネル取付形
種類基本形
シリーズTSM4000
アナログ出力信号:DC0〜10V
センサーU200(入力電流:±15)
制御入力:X1、X2、X3、IH、RST
電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V
適合モータ容量(kW)0.1〜110
表示範囲電力:-200〜200%、電圧:0〜500V
出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA
使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
使用周囲温度(℃)0〜50
消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
設定範囲●スタートタイム:0.1〜20.0s●ショックタイム:「MIN」又は0.1〜10.0s●レスポンス:移動平均回数にて設定
モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)
入力仕様●モータ電圧:AC250V、MAX●電流センサ:±15V●制御入力(X1、X2、X3、IH、RST)
標高(m)1000以下
雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
電流範囲(A)0.01〜999
最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
定格制御電源電圧(V)AC/DC90〜250(無極性)
使用周囲湿度(%RH)45〜85、ただし結露のないこと
機械的寿命(万回)出力リレー:1000
電気的寿命(万回)出力リレー:10