ショックモニタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様負荷設定レベル:[High1]-200〜-5%/5〜200%(出力1)[High2]-200〜-5%/5〜200%(出力2)[Low]-99〜99%(出力3) タイプ壁取付形 注文コード72337476 品番TSM4000-U200
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・タイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
仕様負荷設定レベル:[High1]-200〜-5%/5〜200%(出力1)[High2]-200〜-5%/5〜200%(出力2)[Low]-99〜99%(出力3) オプション標準仕様 質量(kg)1 取付壁取付形 接点数3c タイプ壁取付形 種類基本形 シリーズTSM4000 アナログ出力信号:DC0〜10V センサーU200(入力電流:±15) 制御入力:X1、X2、X3、IH、RST 電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V 適合モータ容量(kW)0.1〜110 表示範囲電力:-200〜200%、電圧:0〜500V 出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA 使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 使用周囲温度(℃)0〜50 消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) 設定範囲●スタートタイム:0.1〜20.0s●ショックタイム:「MIN」又は0.1〜10.0s●レスポンス:移動平均回数にて設定 モーター電圧(V)入力:AC250(MAX) 入力仕様●モータ電圧:AC250V、MAX●電流センサ:±15V●制御入力(X1、X2、X3、IH、RST) 標高(m)1000以下 雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 電流範囲(A)0.01〜999 最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) 定格制御電源電圧(V)AC/DC90〜250(無極性) 使用周囲湿度(%RH)45〜85、ただし結露のないこと 機械的寿命(万回)出力リレー:1000 電気的寿命(万回)出力リレー:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする