仕様●モータ3.7kW以下使用●共通形CT(変流器):0.2~3.7kW用●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:1相変流器方式●表示メーター:アナログ%表示●上下限検知質量(kg)1備考上下限検知保護構造IP20シリーズ150(特殊機種:151W)消費電力1.2VA定格出力電流(A)0.005アナログ出力-適合電線(mm2)-適合モータ容量(kW)(200/400V級)0.2~3.7定格入力電流(A)0.75/1.5/1.75/2/2.5/3.3/4/5.3/7/9/10/16出力接点●容量:1c接点AC250V0.2A(誘導負荷cosΦ=0.4)●寿命:10万回絶縁抵抗(MΩ)-使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)-10~50設定範囲●ロードカレント:30~130%(100%=5mA)●スタートタイム:0.2~20.0s●ショックタイム:0.2~3s通信出力-出力動作自己保持形最小適合負荷DC24V4mA動作モード-出力仕様●接点容量:1a接点 0.2A AC250V (誘導負荷cosΦ=0.4)●最小適用負荷:DC24V 4mA●:接点寿命:10万回動作標高(m)2000以下振動(m/s2)5.9以下電源電圧変動定格値の90~110%雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)-最大消費電力(VA)1.2定格負担(VA)0.5最大使用回路電圧モータ:AC600V耐電圧(V)[回路-ケース間]AC700 1分間、[接点間]AC700 1分間、[回路間]AC700 1分間定格制御電源電圧(V)AC100/110又はAC200/220V使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと