仕様●モータ5.5kW以上用●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:1相変流器方式●表示メーター:アナログ%表示●亜熱帯仕様
質量(kg)1
備考亜熱帯仕様
保護構造IP20
シリーズ150(標準機種、追加仕様:S)
消費電力1.2VA
定格出力電流(A)5
アナログ出力-
適合電線(mm2)-
適合モータ容量(kW)(200/400V級)5.5〜90
定格入力電流(A)100/120/150/200/250/300
出力接点●容量:1c接点AC250V0.2A(誘導負荷cosΦ=0.4)●寿命:10万回
絶縁抵抗(MΩ)-
使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと
使用周囲温度(℃)-10〜50
設定範囲●ロードカレント:30〜130%(100%=5A)●スタートタイム:0.2〜20.0s●ショックタイム:0.2〜3s
通信出力-
出力動作自己保持形
最小適合負荷DC24V4mA
動作モード-
出力仕様●接点容量:1a接点 0.2A AC250V (誘導負荷cosΦ=0.4)●最小適用負荷:DC24V 4mA●:接点寿命:10万回動作
標高(m)2000以下
振動(m/s2)5.9以下
電源電圧変動定格値の90〜110%
雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと
電流範囲(A)-
最大消費電力(VA)1.2
定格負担(VA)5
最大使用回路電圧モータ:AC600V
耐電圧(V)[回路-ケース間]AC700 1分間、[接点間]AC700 1分間、[回路間]AC700 1分間
定格制御電源電圧(V)AC100/110又はAC200/220V
使用周囲湿度(%RH)45〜85、ただし結露のないこと