椿本チエイン
椿本チエインの 検出・センサ
椿本チエインの センサ
椿本チエインの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ショックリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SC
仕様
CT(変流器):内蔵 カレント設定範囲(電流設定範囲):0.15〜6.40A 機能下限電流検知:○ 機能過電流検知:○ 機能警報出力:○ 機能欠相・反相・不平衡検知:○ 機能拘束始動検知:○ 機能通信(RS485):○ 時間設定範囲ショックタイム:0.2〜5s 時間設定範囲スタートタイム:0〜12s 制御電源電圧:AC100〜240V 適用モータ容量200V級:0.1〜0.75kW 適用モータ容量400V級:0.2〜1.5kW
注文コード
72337659
品番
TSBSCB06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,200
この商品は
シリーズ・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CT(変流器):内蔵 カレント設定範囲(電流設定範囲):0.15〜6.40A 機能下限電流検知:○ 機能過電流検知:○ 機能警報出力:○ 機能欠相・反相・不平衡検知:○ 機能拘束始動検知:○ 機能通信(RS485):○ 時間設定範囲ショックタイム:0.2〜5s 時間設定範囲スタートタイム:0〜12s 制御電源電圧:AC100〜240V 適用モータ容量200V級:0.1〜0.75kW 適用モータ容量400V級:0.2〜1.5kW
タイプ
自己保持/自動復帰 選択
シリーズ
SC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現行品が無くなり次第、順次ケース色が白色から黒色に切替えます。(2022年6月頃を予定)