ショックリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSC(パネル形) 仕様●CT(変流器):内蔵カレント●機能下限電流検知:○●機能過電流検知:○●機能警報出力:○●機能欠相・反相・不平衡検知:○●機能拘束始動検知:○●機能通信(RS485):○●出力リセット:[自己保持]E-r:手動解除または電源リセット/H-r:手動解除のみ、[自動復帰]A-r:自動復帰および復帰時間0.2s〜20minで設定●専用パネル・ケーブル別売 注文コード72337704 品番TSBSCS60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,800
この商品はシリーズ・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CT(変流器):内蔵カレント●機能下限電流検知:○●機能過電流検知:○●機能警報出力:○●機能欠相・反相・不平衡検知:○●機能拘束始動検知:○●機能通信(RS485):○●出力リセット:[自己保持]E-r:手動解除または電源リセット/H-r:手動解除のみ、[自動復帰]A-r:自動復帰および復帰時間0.2s〜20minで設定●専用パネル・ケーブル別売 質量(kg)0.3以下 備考専用パネル・ケーブル 別売 周波数(Hz)[検出電流]20〜200 保護構造- シリーズSC(パネル形) 消費電力7VA以下 定格出力電流(A)- アナログ出力4〜20mA、許容負荷抵抗100Ω以下 適合電線(mm2)ISO1〜2.5、AWG#18〜14、75℃銅線 適合モータ容量(kW)(200V級)7.5〜11、(400V級)15〜22 定格入力電流(A)- 出力接点●容量:(AL/UC/TO:1a、OC:1c)AC250V3A(誘導負荷cosΦ=1)●寿命:10万回 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500V) 使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと 使用周囲温度(℃)-20〜60 設定範囲●スタートタイム:0〜12s●ショックタイム:0.2〜5s 通信出力RS485/Modbus 出力動作選択:自己保持/自動復帰 最小適合負荷DC24V4mA 動作モード限時(dE)、サーマル(th)、インバース(In) 出力仕様●定格負荷:3A 250VAC (cosΦ=1) ●最小許容負荷:DC24V 4mA ●寿命:定格負荷で10万回動作●接点構成:OC:1c AL/UC/TO:1a●リセット:[自己保持]E-r:手動解除または電源リセット/H-r:手動解除のみ、[自動復帰]A-r:自動復帰および復帰時間0.2s〜20minで設定 標高(m)2000以下 振動(m/s2)5.9以下 電源電圧変動- 雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 電流範囲(A)10〜60 最大消費電力(VA)7 定格負担(VA)- 最大使用回路電圧モータ:AC690V 耐電圧(V)[回路-ケース間]AC2000 1分間、[接点間]AC1000 1分間、[回路]AC2000 1分間 定格制御電源電圧(V)AC/DC100〜240 使用周囲湿度(%RH)30〜85、ただし結露のないこと
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現行品が無くなり次第、順次ケース色が白色から黒色に切替えます。(2022年6月頃を予定)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする