椿本チエイン
椿本チエインの 検出・センサ
椿本チエインの センサ
椿本チエインの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ショックリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
50
仕様
CT(変流器):TSB-COM-A カレント設定範囲(電流設定範囲):50〜130%(100%=5mA) 機能過電流検知:○ 時間設定範囲ショックタイム:0.3〜3s 時間設定範囲スタートタイム:3s 制御電源電圧:AC100/110V・AC200/220V 適用モータ容量200V級:0.1kW以下 適用モータ容量400V級:0.1kW以下 電流検出方法:1相変流器方式 表示メーター:なし
注文コード
72337756
品番
TSB50-COM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
シリーズ・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CT(変流器):TSB-COM-A カレント設定範囲(電流設定範囲):50〜130%(100%=5mA) 機能過電流検知:○ 時間設定範囲ショックタイム:0.3〜3s 時間設定範囲スタートタイム:3s 制御電源電圧:AC100/110V・AC200/220V 適用モータ容量200V級:0.1kW以下 適用モータ容量400V級:0.1kW以下 電流検出方法:1相変流器方式 表示メーター:なし
タイプ
自動復帰
シリーズ
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現行品が無くなり次第、順次ケース色が白色から黒色に切替えます。(2022年6月頃を予定)