ショックリレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSB 仕様●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:2相変流器方式●CT(変流器):内蔵(大容量モータには外部CT併用で対応)●表示メーター:なし 注文コード72337774 品番TSBSB200
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリーズ・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:2相変流器方式●CT(変流器):内蔵(大容量モータには外部CT併用で対応)●表示メーター:なし 質量(kg)0.2以下 保護構造IP20 シリーズSB 消費電力(W)2以下 消費電力2W以下 定格出力電流(A)- アナログ出力- 適合電線(mm2)- 適合モータ容量(kW)(200V級)22〜37、(400V級)55〜90 定格入力電流(A)- 出力接点●容量:1a1b接点AC250V3A(cosΦ=1)●寿命:8万回 絶縁抵抗(MΩ)- 使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと 使用周囲温度(℃)-20〜60 設定範囲●ロードカレント:20〜200A●スタートタイム:0.2〜10.0s●ショックタイム:0.2〜5s 通信出力- 出力動作選択:正常時励磁、トリップ後自己保持(SS)/正常時無励磁、トリップ後自動復帰(SA) 最小適合負荷DC10V10mA 動作モード- 出力仕様●接点容量:1a1b接点 3A AC250V cosΦ=1●最小適用負荷:DC10V 10mA●:接点寿命:8万回動作 標高(m)2000以下 振動(m/s2)5.9以下 電源電圧変動- 雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと 電流範囲(A)- 定格負担(VA)- 最大使用回路電圧モータ:AC600V 耐電圧(V)[回路-ケース間]AC2000 1分間、[接点間]AC1000 1分間、[回路]AC2000 1分間 定格制御電源電圧(V)AC/DC24〜240(無極性) 使用周囲湿度(%RH)45〜85、ただし結露のないこと
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現行品が無くなり次第、順次ケース色が白色から黒色に切替えます。(2022年6月頃を予定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする