仕様●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:2相変流器方式●CT(変流器):内蔵(大容量モータには外部CT併用で対応)●表示メーター:なし質量(kg)0.2以下保護構造IP20シリーズSB消費電力(W)2以下消費電力2W以下定格出力電流(A)-アナログ出力-適合電線(mm2)-適合モータ容量(kW)(200V級)45~75、(400V級)110~132定格入力電流(A)-出力接点●容量:1a1b接点AC250V3A(cosΦ=1)●寿命:8万回絶縁抵抗(MΩ)-使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)-20~60設定範囲●ロードカレント:30~300A●スタートタイム:0.2~10.0s●ショックタイム:0.2~5s通信出力-出力動作選択:正常時励磁、トリップ後自己保持(SS)/正常時無励磁、トリップ後自動復帰(SA)最小適合負荷DC10V10mA動作モード-出力仕様●接点容量:1a1b接点 3A AC250V cosΦ=1●最小適用負荷:DC10V 10mA●:接点寿命:8万回動作標高(m)2000以下振動(m/s2)5.9以下電源電圧変動-雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)-定格負担(VA)-最大使用回路電圧モータ:AC600V耐電圧(V)[回路-ケース間]AC2000 1分間、[接点間]AC1000 1分間、[回路]AC2000 1分間定格制御電源電圧(V)AC/DC24~240(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと