仕様●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:2相変流器方式●CT(変流器):内蔵(大容量モータには外部CT併用で対応)●表示メーター:なし
質量(kg)0.2以下
保護構造IP20
シリーズSB
消費電力(W)2以下
消費電力2W以下
定格出力電流(A)-
アナログ出力-
適合電線(mm2)-
適合モータ容量(kW)(200V級)0.1〜0.75、(400V級)0.2〜2.2
定格入力電流(A)-
出力接点●容量:1a1b接点AC250V3A(cosΦ=1)●寿命:8万回
絶縁抵抗(MΩ)-
使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと
使用周囲温度(℃)-20〜60
設定範囲●ロードカレント:0.5〜6A●スタートタイム:0.2〜10.0s●ショックタイム:0.2〜5s
通信出力-
出力動作選択:正常時励磁、トリップ後自己保持(SS)/正常時無励磁、トリップ後自動復帰(SA)
最小適合負荷DC10V10mA
動作モード-
出力仕様●接点容量:1a1b接点 3A AC250V cosΦ=1●最小適用負荷:DC10V 10mA●:接点寿命:8万回動作
標高(m)2000以下
振動(m/s2)5.9以下
電源電圧変動-
雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと
電流範囲(A)-
定格負担(VA)-
最大使用回路電圧モータ:AC600V
耐電圧(V)[回路-ケース間]AC2000 1分間、[接点間]AC1000 1分間、[回路]AC2000 1分間
定格制御電源電圧(V)AC/DC24〜240(無極性)
使用周囲湿度(%RH)45〜85、ただし結露のないこと