曜日別特売
TSBSB30 ショックリレー 椿本チエイン 72337817

TSBSB30 ショックリレー 椿本チエイン 72337817
TSBSB30 ショックリレー 椿本チエイン 72337817

ショックリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シリーズSB仕様●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:2相変流器方式●CT(変流器):内蔵(大容量モータには外部CT併用で対応)●表示メーター:なし注文コード72337817品番TSBSB30
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:2相変流器方式●CT(変流器):内蔵(大容量モータには外部CT併用で対応)●表示メーター:なし質量(kg)0.2以下保護構造IP20シリーズSB消費電力(W)2以下消費電力2W以下定格出力電流(A)-アナログ出力-適合電線(mm2)-適合モータ容量(kW)(200V級)3.7~5.5、(400V級)5.5~11定格入力電流(A)-出力接点●容量:1a1b接点AC250V3A(cosΦ=1)●寿命:8万回絶縁抵抗(MΩ)-使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)-20~60設定範囲●ロードカレント:3~30A●スタートタイム:0.2~10.0s●ショックタイム:0.2~5s通信出力-出力動作選択:正常時励磁、トリップ後自己保持(SS)/正常時無励磁、トリップ後自動復帰(SA)最小適合負荷DC10V10mA動作モード-出力仕様●接点容量:1a1b接点 3A AC250V cosΦ=1●最小適用負荷:DC10V 10mA●:接点寿命:8万回動作標高(m)2000以下振動(m/s2)5.9以下電源電圧変動-雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)-定格負担(VA)-最大使用回路電圧モータ:AC600V耐電圧(V)[回路-ケース間]AC2000 1分間、[接点間]AC1000 1分間、[回路]AC2000 1分間定格制御電源電圧(V)AC/DC24~240(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現行品が無くなり次第、順次ケース色が白色から黒色に切替えます。(2022年6月頃を予定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする