※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
エアーカーテン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
72338668
品番
MK-3509TA4
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
質量(kg)
13.5(50Hz)
電圧(V)
200
消費電力(W)
131(50Hz)、148(60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
<SPL> 65(50Hz)、65(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×600×238
風量(m
3
/h)
1450(50Hz)、1450(60Hz)