MK-3512TA4 エアーカーテン 三菱電機 72338686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーカーテン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
72338686
品番
MK-3512TA4
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
質量(kg)
13.5(50Hz)
電圧(V)
200
消費電力(W)
131(50Hz)、148(60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
<SPL> 65(50Hz)、65(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×600×238
風量(m3/h)
1450(50Hz)、1450(60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする