電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 インレット/アウトレット接続NEMAL6-20P/IEC60320C13×16 注文コード72339077 品番PE0216SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインレット/アウトレット接続など5種類から選べます 他の種類を見る

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ
「S」型番はサージ保護機能付き
過電流保護機能
軽量なアルミ筐体

ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)715.6×44.4×60 ケース質量(kg)1.1 ケーブル長(cm)305 動作/保管温度(℃)0〜40 / -20〜60 寸法(m)エレベーション:3000 準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 互換品番2X-EA11 定格入力電圧(V)AC100〜240 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング) 入力周波数(Hz)50〜60 インレット/アウトレット接続NEMAL6-20P/IEC60320C13×16 入力電源4800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング) 出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング) 過電流保護 ケーブル長(m)3.05 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする