付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)3.05
ケース質量(kg)1.26
寸法(m)エレベーション:3000
定格入力電圧(V)AC100〜240
出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE
動作/保管温度(℃)0〜40 / -20〜60
インレット/アウトレット接続NEMAL6-20P/IEC60320C13×18
入力周波数(Hz)50〜60
入力電源4800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング)
過電流保護○
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×44.4×90.5
ケーブル長(cm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)