ピジョン
ピジョンの 図工/美術/画材/書道
ピジョンの スケッチブック/紙
ピジョンの その他紙
蛇腹展示台紙4切 横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72339418
品番
ジャバラテンジ4ヨコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
4つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。
ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。
サイズ
4つ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
4つ切り画用紙:540×380、ポケット:540×402、タイトルポケット:540×64、台紙1コマ:562×482
台紙
白
コマ数
50コマ(全て繋がっています)